HARDY
HARDYの 軸付研磨
HARDYの ロータリーバー
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) ダブルカット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24875079
品番
TCB 02.51003 C7 EC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
10
全長(mm)
38
形状
円筒
質量(kg)
0.0112
カット名称
ダブルカット
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません