※室内側
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
インテグラル錠 UCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
24878158
品番
UC-45E
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
仕様
室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)
シリーズ
UCシリーズ
キー数
なし
適合扉厚(mm)
33〜43
バックセット
64
用途
事務所、応接室など