川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
川喜金物(SOWA)の パイプブラケット
真鍮L型足掛金 クローム仕上
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称(Φ)
38
注文コード
24878606
品番
21477【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,032
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,890
¥
6,393
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(Φmm)
38
寸法B(mm)
200
寸法C(Φmm)
19
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
53
寸法F(mm)
48
材質
BRASS真鍮製
呼称(Φ)
38
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
左(※座る方から見て左端用)
仕上
クローム