三和
三和の 客室備品・アメニティ
三和の アメニティ
【国産】綿棒白 10連個包装(レギュラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本×1000シート)
注文コード
24880794
品番
SR-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
日本製で高品質です。
個包装で衛生的。ミシン線有。抗菌加工有。
用途
耳、鼻、口などのお手入れに。
お化粧時に。
材質
コットン、紙軸
寸法(mm)
78
色
ホワイト
質量(g)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200