※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1KR150F-WL5 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン) 24880898 A1KR150F-WL5 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン) 24880898 A1KR150F-WL5 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン) 24880898 A1KR150F-WL5 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン) 24880898 A1KR150F-WL5 ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン) 24880898

ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24880898 品番A1KR150F-WL5
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
より戻し付

用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1480 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする