トイレの消臭力スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(365mL) 注文コード24881327 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2〜3回スプレーで約1〜1.5ヵ月使用できます。

シリーズトイレの消臭力 香りフレアブーケ 危険等級U 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量45.6mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24881327
2023-12-29
用途:
会社のトイレ掃除後に

めっちゃいい香り。コンビニのトイレよりキレイな空間を目指してお掃除してます。従業員、お客様、工事関係者が利用してますが皆さんが汚すことなく使用してくれます。
こちらの商品はワンプッシュで更に居心地の良い空間にしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする