用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
付属品マルチボルト蓄電池BSL36A18BX×2個、急速充電器、ケース、力こぶビット
全長(mm)116
質量(kg)1.6(電池装着時)
色アグレッシブグリーン
高さ(mm)241
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
バッテリーマルチボルト蓄電池(残量表示付)
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36/18
防塵・防滴IP54(本体)
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
打撃数(min-1[打撃/分])0〜4100
六角軸二面幅(mm)6.35
回転数(min-1[回/分])0〜3400
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14
センターハイト(mm)29
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
ヘッド長さ(mm)114
1充電当たりの作業量【木ねじ締付】Φ5.4×90mm(ラワン材・下穴なし):約460本/Φ4.3×65mm(ラワン材・下穴なし):約760本【金物ビス締付】Φ6.0×120mm(杉材・下穴なし):約160本【小ねじ締付】M8×16mm:約4200本