カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
和紙粘着テープ 301N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
24883120
品番
301N24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
デリケートな木部などへ貼っても傷をつけにくい。
用途
木工塗装用
幅(mm)
24
色
青
タイプ
弱粘着
長さ(m)
18