ニュー農薬散布用じょうろ6型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24883436 品番10141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポイント散水がしやすいハスの実を採用しています。中身が見えやすい半透明タイプです。ゴミの侵入を防ぐこし網付です。ホース止めと希釈に便利な目盛付きです。

用途散水、希釈用。 幅(mm)645 材質/仕上本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 半透明 高さ(mm)250 奥行(mm)170 容量(L)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24883436 10141 26715027 10141 ニュー農薬散布用じょうろ6型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ニュー農薬散布用じょうろ6型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 1個 1,528 税込1,681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする