3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリエステルテープ
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32巻)
注文コード
24883610
品番
74 9X66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.02
色
イエロー
特性
絶縁
規格
UL規格対応 (File E17385)
用途
狭いスペースの絶縁に。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
質量(g)
30
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
21
定格温度(℃)
130