TRUSCO
TRUSCOの 電子・基板用テープ
TRUSCOの アルミ/銅テープ
アルミ箔耐炎フェルトテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4巻)
注文コード
24883664
品番
TFA-41010
参考基準価格(税別)
¥115,160
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途
ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。
建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
テープ幅(mm)
95
テープ長さ(m)
9
テープ厚さ(mm)
4
仕様
粘着性なし(針金などで留めてください)
材質
アルミ箔、ガラス繊維、耐炎繊維フェルト
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
約200(150推奨)