ノンスリップテープ

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6巻) テープ幅(mm)100 注文コード24883768 品番NSP-1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はテープ幅・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)

用途
ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。
グレー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.8 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 使用場所屋外用 質量(g)550 砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37060414
2022-06-05
用途:
玄関の滑り止め
鉱業

タイルが滑りやすいので、カットして張り付けました。雨でも、剥がれませんでした。夏場の耐久力に期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37060213
2021-07-21
用途:
簡単に貼れます
株式会社アユウダ 様

この手のテープいろいろ種類があり悩みましたが、このテープにしてよかったです。
カットも普通のカッターで切ることができますし、軟らかいので多少の修正も聞きます。
長さを測るのが面倒でしたので、裏の台紙の両端にスケールを印刷しておいてくれると便利かと思いました。
今回は外階段の滑り止めに貼りました。

2人が参考にしています
対象商品:
37060274
2019-03-06
用途:
ステップのエッジから天板
サービス業

湾曲部分にも粘着してすごく使いやすかったです。
良い商品だったので再度購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
08007553
2018-11-14
用途:
ガムテープの補強
株式会社豊田商会 様 (建設業・工事業)

ガムテープの補強として利用しています。粘着力があり、雨でも剥がれにくいです

1人が参考にしています
対象商品:
06652195
2018-03-13
用途:
脚立
船城商店 様

脚立の滑り止めに使ってます。
雨の日でも安心して使えます。

対象商品:
37060274
2018-05-14
用途:
建機の滑り止め
運輸・通信業

もうちょっと幅が広ければ文句なし。はがれづらくてよい。

対象商品:
37060457
2016-06-10
用途:
ウッドデッキの階段用
有限会社 プライムプライズ 様

滑り止めとしても色も良かったです。
接着面も問題なく、きれいに貼り付けできました。
価格的にもまずまずです。

対象商品:
33168107
2016-11-04
用途:
車輌乗降時
運輸・通信業

配送員の労働災害防止対策として装備するようにしました。
雨の日に車輌乗降する場合リスクが高いでの今後は全車輌に
装備していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする