HESKINS
アンチスリップテープ Safety Grip
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(8巻)
注文コード
24883987
品番
3401015000060NUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥209,040
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。
用途
屋内・屋外兼用。
色
黒
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.9
質量(kg)
2
長さ(m)
18.3
特性
耐久性・耐水性