テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)55
テープ厚さ(mm)0.18
特性難燃性
基材ガラスクロス
粘着剤熱硬化型シリコーン系
粘着力4.4N/10mm
使用温度範囲(℃)200
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。
仕様難燃性(UL510)
色白
質量(g)342
規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)310
定格温度(℃)200