3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
24884459
品番
92 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.08
色
オレンジ
規格
UL規格対応 (File E17385)
用途
特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。
仕様
難燃性(UL510)
材質
基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系
質量(g)
23
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
53
定格温度(℃)
180
特性
耐熱性、難燃性