ポリイミド電気絶縁テープNo.92

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(32巻) 注文コード 24884468 品番 92 9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.08 オレンジ 規格UL規格対応 (File E17385) 用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。 仕様難燃性(UL510) 材質基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系 質量(g)34 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)53 定格温度(℃)180 特性耐熱性、難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする