3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(58枚)
注文コード
24884669
品番
1183 B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。
テープ幅(mm)
182
テープ長さ(m)
0.257
テープ厚さ(mm)
0.07
特性
導電性
用途
金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
材質
基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
シルバー
質量(g)
30
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
44