基材軟質銅箔、35um
粘着剤アクリル系
テープ幅(mm)182
テープ長さ(m)0.257
テープ厚さ(mm)0.1
特性導電性
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
サイズB5
質量(g)27
規格UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)61
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005