3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド耐熱マスキングテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32巻)
注文コード
24884845
品番
7413D 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
難燃性・耐薬品性に優れています。
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
色
茶褐色
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.4N/10mm
用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護
材質
基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系
質量(g)
28
引張強度
46N/10mm
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/mm)
2.4
特性
難燃性・耐薬品性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。