tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 電子・基板用テープ
tesa(テサ/テサテープ)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド粘着テープ テサ51408
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(28巻)
注文コード
24884924
品番
51408K-10-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性(-200℃〜250℃)に優れています。
優れた電気・機械・化学特性を有します。
再はく離性に優れています。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.065
色
茶色
用途
特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに
材質
基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系
質量(g)
19
使用温度範囲(℃)
-200〜250
連続使用温度(℃)
260(短時間)
主な用途
電気絶縁用
難燃性
絶縁クラスH
破壊電圧(kV)
7.5
粘着力(N/mm)
3.14
特性
耐熱性、耐寒性