マクセル
マクセルの 電子・基板用テープ
マクセルの ポリエステルテープ
ポリエステル粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
24885010
品番
620110-LB-20-25X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
用途
部品などの仮固定用、部品などの仮固定用
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
130
引張強度
54.2N/10mm
主な用途
仮固定用