TRUSCO
TRUSCOの 電子・基板用テープ
TRUSCOの ポリエステルテープ
メッキ用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15巻)
注文コード
24885238
品番
TMMT-1966-A
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.061
色
緑
特性
耐熱性、耐寒性、耐化学性
基材
ポリエステル
粘着剤
シリコン系粘着剤
粘着力
4.9N/25mm
用途
PCB メッキマスキング用。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
芯:ポリプロピレン
質量(g)
125
使用温度範囲(℃)
140(3Hr)
耐電圧
4000V
引張強度
68N/25mm
耐熱温度(℃)
140(3Hr)
絶縁抵抗
1.0×10〜13
伸縮率(倍)
75%