3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ電装・ハーネス
アセテートクロステープ 11
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25個)
注文コード
24885290
品番
11 12 X 66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
アセテートクロス
粘着剤
ゴム系
使用温度範囲(℃)
105
質量(g)
82
主な用途
結束用
特性
絶縁