日東電工アメリカ
日東電工アメリカの 電子・基板用テープ
日東電工アメリカの ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24885299
品番
P212X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.191
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
質量(g)
165