曜日別特売
TPFT-10-33 ポリイミド粘着テープ TRUSCO 24885405

ポリイミド粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)10
内容量1ケース(10巻)注文コード24885405品番TPFT-10-33
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

難燃性、耐薬品性に優れています。

用途
耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.065茶褐色特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする