3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の その他電子・基板用テープ
導電性布粘着テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
24885904
品番
2191FR 19X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます
用途
可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3
主な用途
電磁波シールディング、グラウンディング、凹凸部分へ貼り込み用
特性
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果