曜日別特売
TKNS-25 Y 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO 24886708

TKNS-25 Y 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO 24886708
TKNS-25 Y 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO 24886708

蛍光ノンスリップテープ

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1ケース(20巻)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(20巻)注文コード24886708品番TKNS-25 Y
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85基材樹脂加工布粘着剤アクリル系使用場所屋外使用可質量(g)200砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15特性蛍光
注意
※凸凹面に施行する場合は施行面に下地処理を必ず行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400131
2022-11-09
用途: 安全性向上のため
サービス業

朝晩の通勤通学時に交通量増えるので子供の飛び出し防止と注意喚起のために貼り付けてみました。
階段の段差がわかりやすくなり滑り止め効果もあるのでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする