TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
蓄光ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
24887435
品番
TNHS1002
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。
非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。
一般的な平面でご使用ください。
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
一般ビル・一般屋内外の階段など。
乗り物などのステップに。
非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。
色
グリーン
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
質量(g)
250
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
383
粘着力(N/25mm)
32
特性
耐水、耐油
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要です。