日東電工
日東電工の 安全保護テープ
日東電工の すべり止めテープ
素足用アンチスキッドテープ(クリア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
24887679
品番
SAS-C-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。
テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.3
基材
ポリエステルフィルム
粘着剤
アクリル系
砥粒
プラスチック粒子
使用場所
屋内用
用途
屋内用(素足で歩行する場所全般)
質量(g)
195
主な用途
滑り止め用
粘着力(N/10mm)
0.94
引張強度(N/25mm)
272
引張強度(N/10mm)
10.9
粘着力(N/25mm)
2.35