NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の 安全保護テープ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)の すべり止めテープ
蓄光ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
24887837
品番
N-008502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.6
使用場所
屋内用
質量(g)
150
主な用途
滑り止め用
特性
蓄光