蓄光ルーナシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(18巻) 注文コード 24887864 品番 0050RUNA10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥237,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。

薄黄緑 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 特性蓄光 主な用途表示・安全用 用途テープ状なのでラインテープに最適です。 質量(g)310 厚さ(μm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89704964
2017-10-11
用途:
階段
DNP田村プラスチック株式会社 様 (製造業)

迅速 丁寧でした。
値段も他者より割安で使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする