3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の すべり止めテープ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×96枚)
幅(mm)
35
注文コード
24888178
品番
F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥126,320
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
色
クリア
使用場所
屋外使用可
用途
屋内・屋外兼用。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:プラスチックフィルム、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
150
タイプ
カットタイプ
長さ(m)
0.035
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300(縦)
粘着力(N/25mm)
19
特性
耐水性
商品説明動画
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
参考になった
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24888178
F
16446535
F CLE 50X5
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用)
3M(スリーエム)
1巻
¥
5,798
税込
¥
6,378
サイズ違いの製品