3/22より値下げ!現場を応援
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の すべり止めテープ
セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×5枚)
注文コード
24888205
品番
A GRE 150X610 5
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
55,980
バスケットに入れる
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
色
グリーン
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
0.61
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミホイル
粘着剤
ゴム系
粘着力
36N/25mm
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋外使用可
用途
屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
380
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300
テープ長さ(mm)
610