テサ (tesa)
テサ (tesa)の 安全保護テープ
テサ (tesa)の すべり止めテープ
ストップテープ(フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
24888555
品番
4563PV3-100-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
色
グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.34
基材
レーヨン(シリコーンゴムコーティング)
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.6N/mm
使用場所
屋内用
用途
粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止
質量(kg)
1.4