ノンスリップテープ 屋内用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10セット×5枚) 幅(mm)150 テープ幅(mm)150 注文コード24889027 品番TNI-150610BE
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は幅・テープ幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。
ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。
工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。
タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。
抗菌、防カビ処理を施しています。

ベージュ テープ幅(mm)150 テープ厚さ(mm)0.65 粘着力20N/25mm 使用場所屋内用 用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 材質基材:なし、粘着剤:アクリル系、砥粒:合成ゴム粒子 長さ(mm)610 幅(mm)150 質量(g)450 引張強度34N/25mm 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする