TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
24889106
品番
TKNS-100-GW
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。
色
緑×白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
基材
樹脂加工布
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外使用可
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様
切断にはカッターが必要
幅(mm)
100
質量(g)
500
長さ(m)
3
引張強度
740N/25mm
主な用途
滑り止め用
特性
蛍光