TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの ラインテープ
ラインテープ ゴミゼロタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
24889255
品番
TLTS-50ER
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
色
レッド
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
使用場所
屋内用
材質
基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
質量(g)
400
主な用途
表示・安全用
剥離紙
なし
特性
耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ
強力