曜日別特売
ASS-55FOR 滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社 24889727

滑り止めテープ(平面用・蛍光)

商品レビューを投稿する
内容量1ケース(54巻)幅(mm)50注文コード24889727品番ASS-55FOR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥140,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。

用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に蛍光オレンジ使用場所屋内用仕様平面用、はく離紙付きタイプ材質基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.6質量(g)175長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ日本緑十字社品番260303
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。

商品説明動画

滑り止めテープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする