3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の ラインテープ
色分け・ラインテープ 764
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
24889770
品番
764 WHI 50X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚さ(mm)
0.125
基材
塩化ビニル
粘着剤
ゴム系
粘着力
21N/mm
用途
パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様
再はく離:剥がせます
主な用途
表示・安全用
最高使用温度(℃)
29
粘着力(N/mm)
21