526820 WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 24890075 526820 WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 24890075 526820 WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 24890075 526820 WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 24890075 526820 WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 24890075 526820 WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 24890075

WL-20 LEDハイパワーワークランプ 丸型スポットタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24890075 品番526820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

シャープにスポットを照らすWL-20!!

定格電圧(V)DC9〜32 定格電力(W)約10 用途12V/24V共用 材質本体/アルミニウム、レンズ/プラスチックレンズ、ステー/ステンレス 寸法(mm)Φ82×71 電流(A)DC12V/約0.8、DC24V/0.4 電圧(V)DC9〜32 消費電力(W)約10 光源LED 色温度(K)6500 防塵防水性能IP68 定格電流(mA)DC12V/約0.8、DC24V/0.4 電球の種類LED
注意
※ワークランプはノイズ対策してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機やリモコン、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890075
2020-11-12
用途:
プレジャーボートのヘッドライトに使用
その他業種

とてもコンパクトでいいのですがもう少し明るいとなおいいのですが。

対象商品:
24890075
2019-12-31
用途:
夜釣り
製造業

本来の使用とは違いますがコンパクトにできており満足です。
もう少しスポット的?とハイパワー製品を探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする