TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
再帰反射テープその他カラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15巻)
テープ幅(mm)
90
注文コード
24890226
品番
TRFT90-YB
参考基準価格(税別)
¥75,450
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PETフィルム
粘着剤
アクリル系
質量(g)
540
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110