TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの 蛍光/蓄光テープ
再帰反射テープ黒色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
24890244
品番
TRFT45-BK
参考基準価格(税別)
¥155,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
色
ブラック
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
PETフィルム
粘着剤
アクリル系
質量(g)
315
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110