LF-WJ50KQ-U 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 24890285

LF-WJ50KQ-U 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 24890285 LF-WJ50KQ-U 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 24890285

緊急止水弁付横水栓(13mm)

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24890285 品番LF-WJ50KQ-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付
給水接続は簡単なワンタッチ式
単水栓

使用地区寒冷地 仕様逆止弁無 種別露出タイプ ハンドル90度開閉 機能緊急止水、ワンタッチ式 呼び径(Φmm)13 用途屋内専用 呼び径(mm)13
注意
※洗濯機を使用しない時は、ホースの外れ破損など万一に備えて、必ず水栓のハンドルを閉めてください。
※漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※屋内専用ですので屋外では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24890285 LF-WJ50KQ-U 63353073 LF-WJ50KQA-U 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL) 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890276
2020-09-08
用途:
洗濯機廻りのリフォーム時
不動産業

20年経過した洗濯機廻りのリフォーム時に既設の通常の水道じゃ口と交換しました。出っ張りが消えてデザインスッキリ、さらに緊急止水弁付きなので、万一の時も安心です。外部に依頼と比べ1/4以下でできて喜んでいます。

対象商品:
24890276
2020-06-12
用途:
コンパクトで邪魔にならない
医療・福祉・介護関連業

商品がとても小型化されており、設置場所に困ららない。また開閉栓も軽く女性にも使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24890276
2020-07-13
用途:
洗濯機へ注水のために
自動車・二輪車・自転車関連業

スッキリ、コンパクトで価格も手頃。普通の水栓が痛んできたので、この洗濯機専用に交換しました。奥行きがぐっと小さくなりホースの取り回しが無理なく、良いと思います。

対象商品:
24890285
2019-12-22
用途:
洗濯機交換時

洗濯機交換時、吐水パイプが給水ホースで長年ある方向にテンションがかかっていたためか漏水。吐水パイプのみの交換でも解決するが、丸ごと交換した方がスッキリ。コンパクトで価格も安く、デザインも良いです。

対象商品:
24890276
2020-06-15
用途:
洗濯機水栓
農・林・水産業

早速ですが、この商品の感想を書きますね。
良いと思います。

対象商品:
24890276
2020-02-17
用途:
屋内洗濯機用水栓交換
製造業

デザイン良し、値段良しです!皆さんにお勧めできる品物です。

対象商品:
24890276
2019-12-16
用途:
洗濯機の水栓に使用
有限会社柚元工務店 様

メーカー品で間違いなし。
取付けも簡単で使用感もいいです。

対象商品:
24890276
2018-12-12
用途:
浴室リフォーム工事(洗濯機用)

値段もデザインも大変気に入りました。次回も注文したい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする