TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ25mm幅
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
24890296
品番
TNS-25W
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
砥粒
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
200
長さ(m)
5