曜日別特売
TNS-5010W ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCO 24890305

TNS-5010W ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCO 24890305
TNS-5010W ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCO 24890305
TNS-5010W ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCO 24890305

ノンスリップテープ50mm幅

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(10巻)
テープ長さ(m)10
内容量1ケース(10巻)注文コード24890305品番TNS-5010W
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。

用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8基材アルミ箔粘着剤アクリル系砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウム使用場所屋外用質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39303514
2024-01-26
用途: 住宅外部の滑り止
電気・ガス・熱供給・水道業

玄関外の素焼きタイルに茶色、北面でコケが生え易い雨で滑るコンクリートに灰色を貼りました。数年経ちますが白っぽくはなりましたが剥がれる事無く問題ありませんので良いテープです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする