HESKINS
HESKINSの 安全保護テープ
HESKINSの すべり止めテープ
アンチスリップテープ X-Coarse Safety Grip
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
24890506
品番
3402005000060NUC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,520
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤
アクリル系
砥粒
酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.74
質量(kg)
1
長さ(m)
18.3