ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの ラインテープ
布ラインテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
24890725
品番
864-72A
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
用途
工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。
仕様
粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし
材質/仕上
レーヨン
質量(g)
700
粘着力(N/25mm)
11.2