BC233STD エンジン刈払機 ターボギア BIGM(丸山製作所) 24890897

エンジン刈払機 ターボギア

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24890897 品番BC233STD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギア比2:1のターボギア搭載でトルクフル!ハイパワーな草刈を実現。アルミダイキャスト製クラッチケース・高耐久なジュラルミン製竿・使いやすい左右非対称ハンドル

ハンドル形状両手ハンドル 燃料タンク容量(L)0.5 用途負荷のかかるナイロンコードでの草刈にも対応。 付属品保護メガネ・肩掛けバンド 仕様ストップ・スイッチ場所/本体(トグル) 質量(kg)4.8 タイプ2サイクルエンジン、低振動タイプ、両手ハンドルタイプ スタート方式Rスタート エンジン総排気量(cm3)23 運転時間(分)(満タン)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24890897
2020-04-15
用途:
雑草の刈払い
その他業種

微妙な不具合にも交換に速やかに対応していただきました。パワーはあると思いますが、燃費が悪いです。楽に刈るには、すっと回転数を上げたままになるので、振動が強く、長時間は大変です。

1人が参考にしています
対象商品:
24890906
2016-11-09
用途:
草刈り作業に使。
建設業・工事業

思った寄り重く作業効率が悪かった、やはり少しでも軽い方が良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする