TRUSCO
TRUSCOの 安全保護テープ
TRUSCOの すべり止めテープ
ノンスリップテープ 50mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24890908
品番
TNS-50R
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
色
レッド
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
20/25N/mm
砥粒
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
用途
屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
質量(g)
300
引張強度(N/mm)
147/25
主な用途
滑り止め用
アズワン品番
64-8731-07
注意
※つなぎ目が入ることがあります。