曜日別特売
DFP-1951 油圧フリーパンチ(薄鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 24890933

DFP-1951 油圧フリーパンチ(薄鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 24890933
DFP-1951 油圧フリーパンチ(薄鋼セット) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 24890933

油圧フリーパンチ(薄鋼セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード24890933品番DFP-1951
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません

セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マルチアングル加工機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/451/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式圧着工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/399/
2023-03-23

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする